Tuinuitrusting
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
Tuingereedschap
Tuinuitrusting
7U987659
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
Drinkwaterslang Admi®Star DVGW 602t binnen-d. 50 mm wanddikte 2 mm lengte 20 m ADMIRAL
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
7U987659
Wanddikte (mm)
2
Transparant
Nee
Materiaal inlage
Overig
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
17
Materiaal binnenwand
Overig
Materiaal buitenwand
Overig
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Wanddikte (mm)
2
Transparant
Nee
Materiaal inlage
Overig
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
17
Materiaal binnenwand
Overig
Materiaal buitenwand
Overig
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Kleur binnenwand
Overig
Static wire
Nee
Nom. diameter
2 inch (50)
Min. barstdruk (bar)
50
Elektrisch geleidende binnenwand
Nee
Spiraal
Geen
Kleur buitenwand
Blauw
Merken
Admiral
Type
Drinking Water Hose
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7U987659
EAN
4006918144207
UBB
500583303796
UNSPSC
40142009
Fabrikant artikelnummer
4000350096