text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom AUTOMATISCHE HASPEL VOOR LUCHTDRUKLEIDINGEN


Artikelnummer 9F735574
Materiaal Overig
Aantal elektrische aansluitingen 0
Draadaansluiting trommel Binnendraad conisch (NPT)
Voor inwendige diameter slang (mm) 10
Met slang Ja
Max. slanglengte (m) 15
Aantal slangaansluitingen 1
Verpakt per 1

Specificaties

Materiaal Overig
Aantal elektrische aansluitingen 0
Draadaansluiting trommel Binnendraad conisch (NPT)
Voor inwendige diameter slang (mm) 10
Met slang Ja
Max. slanglengte (m) 15
Aantal slangaansluitingen 1
Maat draadaansluiting trommel (inch) 3/8 inch
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 7906
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9F735574
EAN 3148518116985
UBB 500637704031
UNSPSC 40142002
Fabrikant artikelnummer N.709
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.