text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Vezelschijf CS 561 diameter 125 mm granulatie 24 voor hout/metaal korund


Artikelnummer S0403.000.024
Toepassing Slijpen
Max. toerental (1/min) 12000
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 24
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Toepassing Slijpen
Max. toerental (1/min) 12000
Diameter 125
Type Schijf
Schijfdiameter (mm) 125
Korrel 24
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor metaal Ja
Boringsdiameter 22
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 24
Gat patroon Stervormig gat
Merken Klingspor
Gewicht per stuk (g) 20
HS- en goederencode
Model CS 561
Type Fiber Disc

Artikelnummers

Artikelnummer S0403.000.024
EAN 4014855012749
UBB 240216011827
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 11010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.