Bandzagen
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
Accu machines
Zagen & knippen
Bandzagen
5G514438
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
Promat Metaalzaaglint 3770x27x0,90 mm HSS M42 tanden per inch 5-8
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
5G514438
Breedte
27
Dikte (mm)
0.9
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Zaagbandlengte (mm)
3770
Aantal tanden per inch
5-8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
27
Dikte (mm)
0.9
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja
Zaagbandlengte (mm)
3770
Aantal tanden per inch
5-8
Merken
Promat
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5G514438
EAN
4015448783527
UBB
500582414362
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
4000813979