text.skipToContent text.skipToNavigation

Benning Digitale multimeter MM 10-1 0,1 mV-1.000 V True RMS


Artikelnummer 6E093031
Meetwaardegeheugen Nee
Indicatie/aanduiding Digitaal
Meetbereikkeuze Automatisch
Rendementsmeting (TRMS) Ja
Doorgangstest Ja
Interface Nee
Capaciteitsmeting Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Meetwaardegeheugen Nee
Indicatie/aanduiding Digitaal
Meetbereikkeuze Automatisch
Rendementsmeting (TRMS) Ja
Doorgangstest Ja
Interface Nee
Capaciteitsmeting Ja
Frequentiemeting Ja
Met decibelmeting (dB) Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Nee
IR-interface Nee
Explosiegeteste uitvoering Nee
Bluetooth interface Nee
Weerstandstest/diodetest Ja
Inductiviteitsmeting Nee
Kleinste resolutie gelijkspanning 0.1 mV
Kleinste resolutie gelijkstroom Overig
Kleinste resolutie wisselspanning 0.1 mV
Kleinste resolutie wisselstroom Overig
Kleinste resolutie weerstand 0.1 Ohm
Met geleidbaarheid-meting Nee
Max. spanningsbereik AC (V) 1000
Max. spanningsbereik DC (V) 1000
Max. stroommeetbereik AC (A) 0.4
Max. stroommeetbereik DC (A) 0.4
Max. weerstandsmeetbereik (MOhm) 40
Maximaalwaardegeheugen Nee
Meervoudige indicatie Nee
Meetcircuitcategorie CAT IV
Minimumwaardegeheugen Nee
Nom. testspanning 100 V Nee
Nom. testspanning 1000 V Ja
Nom. testspanning 250 V Nee
Nom. testspanning 500 V Nee
Relatieve waarde meting Nee
Piekwaardegeheugen Nee
Metingen van duty cycle Nee
Temperatuurmeting Nee
Max. temperatuurmeetbereik (°C) 400
Max. capaciteitsmeetbereik (µF) 10000
Max. frequentiemeetbereik (kHz) 100
Kleinste resolutie frequentie 0.01 Hz
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting) Nee
Temperatuurmeting RTD Nee
Temperatuurmeting TC Nee
Nom. testspanning 10 V Nee
Nom. testspanning 50 V Nee
Kabellengtemeting Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E Nee
Vermogens- en energiemeting Nee
Harmonische analyse/power quality Nee
Toerentalmeting Nee
Zekeringsautomaat Nee
Max. spanning meetcircuitcategorie (V) 600
Met schermverlichting Ja
Merken Benning
Gewicht per stuk (g) 715
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6E093031
EAN 4014651446878
UBB 500582750534
UNSPSC 41113630
Fabrikant artikelnummer 4000828954
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.