text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee M12™ subcompacte blindklinknageltang


Artikelnummer 4Y214987
Nom. spanning (V) 12
Breedte 230
Hoogte 66
Lengte (m) 273
Accucapaciteit (Ah) 2
Gewicht incl. accupack (kg) 2.1
Apparaatslag (mm) 20.32
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 12
Breedte 230
Hoogte 66
Lengte (m) 273
Accucapaciteit (Ah) 2
Gewicht incl. accupack (kg) 2.1
Apparaatslag (mm) 20.32
Zetkracht (N) 9000
Aantal meegeleverde accu's 1
Merken Milwaukee
Gewicht per stuk (g) 5321
HS- en goederencode
Model M12 BPRT-201X
Type Cordless Rivet Gun for 3-6.4mm Diameter

Artikelnummers

Artikelnummer 4Y214987
EAN 4058546223502
UBB 500689305315
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 4933464405
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.