text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Verzinkboor C DIN 335 C HSS HSS 25,0MM


Artikelnummer U6330.250.001
Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (m) 66
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 25 - 25
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 74
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 10
Lengte (m) 66
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 25 - 25
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 74
HS- en goederencode
Type Countersink

Normeringen

DIN 335-C

Artikelnummers

Artikelnummer U6330.250.001
EAN 8715494638319
UBB 500500211668
UNSPSC 20102007
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.