text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Verzinkboor set DIN 335 C HSSG CAS CBN 6-DLG


Artikelnummer U6337.001.770
Aantal verzinkboren 6
Merken Fabory
Inhoud (stuks) 6
Gewicht per stuk (g) 526
Set inhoud Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 (shank Ø 10 mm) - 20,5 mm.
HS- en goederencode
Type Countersink Set
Verpakt per 1

Specificaties

Aantal verzinkboren 6
Merken Fabory
Inhoud (stuks) 6
Gewicht per stuk (g) 526
Set inhoud Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 (shank Ø 10 mm) - 20,5 mm.
HS- en goederencode
Type Countersink Set

Normeringen

DIN 335-C

Artikelnummers

Artikelnummer U6337.001.770
EAN 8715494638579
UBB 500500215214
UNSPSC 20102007
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.