text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Wera 867/4 Z TORX® Bits, TX 20 x 152 mm


Hoogwaardige bits voor TORX® schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 2A616703
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 152
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 20
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 152
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Merken Wera
Gewicht per stuk (g) 20.7
HS- en goederencode
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

Omschrijving

Hoogwaardige bits voor TORX® schroeven. Taai-hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, geschikt voor houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 2A616703
EAN 4013288030603
UBB 500643460214
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 05060198001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.