Slijp- & schuurmachines
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydrauliek, Pneumatiek & Leidingsystemen (ferro & non-ferro metaal)
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Elektrische gereedschappen
Accu machines
Slijp- & schuurmachines
6Q110611
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
Milwaukee Accu Haakse slijper HD18 AG115-402C
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
6Q110611
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
4
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
115
Nullasttoerental (1/min)
9000 - 9000
Aantal meegeleverde accu's
2
Merken
Milwaukee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Nom. spanning (V)
18
Accucapaciteit (Ah)
4
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
115
Nullasttoerental (1/min)
9000 - 9000
Aantal meegeleverde accu's
2
Merken
Milwaukee
HS- en goederencode
84672951
Model
HD18 AG-115-402C
Type
Angle Grinder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Q110611
EAN
4002395001415
UBB
500513622547
UNSPSC
23101509
Fabrikant artikelnummer
4933441300
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen