text.skipToContent text.skipToNavigation

DeWalt Accu Combi hamer 18VXR 2x5.0Ah

Artikelnummer 5R096916
Nom. spanning (V) 18
Breedte 125
Hoogte 278
Lengte (m) 448
Accucapaciteit (Ah) 5
Gewicht incl. accupack (kg) 4.7
Boordiameter in beton (mm) 24

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Breedte 125
Hoogte 278
Lengte (m) 448
Accucapaciteit (Ah) 5
Gewicht incl. accupack (kg) 4.7
Boordiameter in beton (mm) 24
Max. energie enkele slag (J) 2.1
Boordiameter in staal (mm) 13
Boordiameter in hout (mm) 26
Max. aantal slagen (1/min) 4600
Nullasttoerental (1/min) ['1100', '1100']
Aantal meegeleverde accu's 2

Artikelnummers

Artikelnummer 5R096916
EAN 5035048556542
UBB 500652217026
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer DCH275P2-QW
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.