WW Grainger - 8797468033166
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Premium Stainless Steel Hardware
Scharnieren
Deurscharnier
54514
54514.180.040
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
Deurscharnier type A+B Roestvaststaal (RVS) A2 TYPE A 180X40
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
102
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 4
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
Lengte
180 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
102
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
B
40
D
5
L (mm)
180
S
2
S1
9
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54514.180.040
EAN
4043377194237
UBB
500616967823
UNSPSC
31162403
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie