WW Grainger - 8797468033166
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Premium Stainless Steel Hardware
Scharnieren
Paumelle
54511
54511.100.081
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
Deurscharnier 2-delig, rechts of links Roestvaststaal (RVS) A2 100X80 Rechts
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
232.4
HS- en goederencode
83021000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
100 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
232.4
HS- en goederencode
83021000
Afmetingen
B
80
D
14
L (mm)
100
S
3
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54511.100.081
EAN
4043377197115
UBB
500616967336
UNSPSC
31162403
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen