Zakken
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
7J042599
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
Deiss kunststofzak 950 l B 900/600 x L 1800 mmLD-PE transparant 20 stuks
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
7J042599
Kleur
Kleurloos
Breedte
900
Materiaaldikte (mm)
0.06
Inhoud (ml)
950000
Lengte (m)
1800
Materiaal
LDPE
Transparant
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Kleurloos
Breedte
900
Materiaaldikte (mm)
0.06
Inhoud (ml)
950000
Lengte (m)
1800
Materiaal
LDPE
Transparant
Ja
Merken
Deiss
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7J042599
EAN
4001553990950
UBB
500583147615
UNSPSC
47131611
Fabrikant artikelnummer
99095