Slaggereedschappen
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
0V352565
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
Decoupeerzaag DSH 900-1.400 omw/min 90 graden: 50/45 graden: 25 mm PROXXON
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
0V352565
Slag (mm)
19
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
205
Machinegewicht (kg)
20
Uitslag (mm)
133
Max. zaaghoogte (mm)
50
Merken
Proxxon
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Slag (mm)
19
Spanning (V)
230
Nom. opgenomen vermogen (W)
205
Machinegewicht (kg)
20
Uitslag (mm)
133
Max. zaaghoogte (mm)
50
Merken
Proxxon
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0V352565
EAN
4006274280922
UBB
500573888087
UNSPSC
42272202
Fabrikant artikelnummer
28092