Dak- en gevelschroeven
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
Schroeven
Dak- en gevelschroeven
31702
31702.063.032
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
Dak- en gevelbout met elastomeer afdichtring en boorpunt Staal Elektrolytisch verzinkt 6,3X32MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
6.3 mm
Lengte
32 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g)
8.98
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
D (mm)
6.3
L (mm)
32
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
31702.063.032
EAN
8715493218789
UBB
950352558502
UNSPSC
31161509