Schroeven
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroeven
Gevelbouwschroeven
51893
51893.063.045
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
Dak- en gevelbout, met EPDM afdichtring, 19MM, zonder punt Roestvaststaal (RVS) A2 zonder punt 6,3X45MM
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
6.3 mm
Lengte
45 mm
Merken
Fabory
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g)
12.45
Info
zonder punt
HS- en goederencode
7318140
Afmetingen
d2
19
D (mm)
6.3
h
3
k
4.6
L (mm)
45
s
3
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51893.063.045
EAN
8717077785090
UBB
500634516818
UNSPSC
31162400
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen