text.skipToContent text.skipToNavigation

D934 Lubrinox A4 Zeskantmoer M24


Deze zeskantmoer van LUBRINOX® is een bevestigingsmiddel van roestvaststaal A4, genormaliseerd volgens DIN 934. De moer is voorzien van metrische schroefdraad en is ontworpen om koudlasvorming (galling) van schroefdraad te voorkomen, een bekend fenomeen bij standaard roestvaststalen bevestigingsmiddelen. De sterkteklasse is 70, wat overeenkomt met een minimale treksterkte van 700 MPa. Let op: afmetingen met een diameter groter dan M20 hebben minimaal sterkteklasse 50.

Artikelnummer 55082.240.001
Diameter
Merken Lubrinox
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 20
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M24
Merken Lubrinox
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 101.7
Info
  • Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
HS- en goederencode

Omschrijving

Deze zeskantmoer van LUBRINOX® is een bevestigingsmiddel van roestvaststaal A4, genormaliseerd volgens DIN 934. De moer is voorzien van metrische schroefdraad en is ontworpen om koudlasvorming (galling) van schroefdraad te voorkomen, een bekend fenomeen bij standaard roestvaststalen bevestigingsmiddelen. De sterkteklasse is 70, wat overeenkomt met een minimale treksterkte van 700 MPa. Let op: afmetingen met een diameter groter dan M20 hebben minimaal sterkteklasse 50.

Normeringen

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Artikelnummers

Artikelnummer 55082.240.001
EAN 8725928143678
UBB 500728577387
UNSPSC 31161619
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.