text.skipToContent text.skipToNavigation

D934 Lubrinox A2 Zeskantmoer M18


Deze zeskantmoer van Lubrinox is uitgevoerd in roestvaststaal A2 en genormaliseerd volgens DIN 934. De moer is voorzien van metrische schroefdraad en heeft sterkteklasse 70, met een minimale treksterkte van 700 MPa. De Lubrinox® roestvaststalen bevestigingsmiddelen zijn ontworpen om koudlasvorming (galling) van schroefdraad tegen te gaan, een bekend fenomeen bij standaard roestvaststalen bevestigingsmiddelen. Let op: afmetingen met een diameter groter dan M20 hebben minimaal sterkteklasse 50.

Artikelnummer 51173.180.001
Diameter
Merken Lubrinox
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M18
Merken Lubrinox
Klasse 70
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Draadrichting Rechts
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 45.7
Info
  • Afmetingen met een diameter > M20 zijn minimaal sterkteklasse 50.
HS- en goederencode

Omschrijving

Deze zeskantmoer van Lubrinox is uitgevoerd in roestvaststaal A2 en genormaliseerd volgens DIN 934. De moer is voorzien van metrische schroefdraad en heeft sterkteklasse 70, met een minimale treksterkte van 700 MPa. De Lubrinox® roestvaststalen bevestigingsmiddelen zijn ontworpen om koudlasvorming (galling) van schroefdraad tegen te gaan, een bekend fenomeen bij standaard roestvaststalen bevestigingsmiddelen. Let op: afmetingen met een diameter groter dan M20 hebben minimaal sterkteklasse 50.

Normeringen

DIN 934

Artikelnummers

Artikelnummer 51173.180.001
EAN 8725928107892
UBB 500728441246
UNSPSC 31161619
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.