text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

D911 STIFTSL KORT 4MM


Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm)
Toon alle
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 25
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 4
Totale lengte (mm) 70
Uitvoering Haaks
Schachtlengte (mm) 70
Geïsoleerd 1000 V Nee
Antidiefstaluitvoering Nee
Beenlengte langste deel (mm) 25
Met centreerstift Nee
Beenlengte kortste deel (mm) 25
VDE getest Nee
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 11.3
HS- en goederencode
Model D911 ST HX
Type Hexagon Key

Artikelnummers

Artikelnummer 07700.040.001
EAN 4027318516203
UBB 950122001015
UNSPSC 27111710

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.