text.skipToContent text.skipToNavigation
Momenteel ondervinden wij een storing. Voorraad- en prijsinformatie zijn tijdelijk niet beschikbaar en het plaatsen van een order is daarom niet mogelijk. Onze excuses voor het ongemak.

D911 STIFTSL KORT 2MM


Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm)
Toon alle
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Schachtlengte (mm) 50
Beenlengte langste deel (mm) 16
Beenlengte kortste deel (mm) 16
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 1.9
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 2
Totale lengte (mm) 50
Schachtlengte (mm) 50
Beenlengte langste deel (mm) 16
Beenlengte kortste deel (mm) 16
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 1.9
HS- en goederencode
Model D911 ST HX
Type Hexagon Key

Artikelnummers

Artikelnummer 07700.020.001
EAN 4027318516104
UBB 950122000447
UNSPSC 27111710

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.