text.skipToContent text.skipToNavigation

D911 STIFTSL KORT 19MM


Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm)
Toon alle
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Schachtlengte (mm) 180
Beenlengte langste deel (mm) 70
Beenlengte kortste deel (mm) 70
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 608
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 19
Totale lengte (mm) 180
Schachtlengte (mm) 180
Beenlengte langste deel (mm) 70
Beenlengte kortste deel (mm) 70
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 608
HS- en goederencode
Model D911 ST HX
Type Hexagon Key

Artikelnummers

Artikelnummer 07700.190.001
EAN 4027318516517
UBB 950122002757
UNSPSC 27111710

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.