text.skipToContent text.skipToNavigation

D911 STIFTSL KORT 17MM


Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm)
Toon alle
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Schachtlengte (mm) 160
Beenlengte langste deel (mm) 63
Beenlengte kortste deel (mm) 63
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 441
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 17
Totale lengte (mm) 160
Schachtlengte (mm) 160
Beenlengte langste deel (mm) 63
Beenlengte kortste deel (mm) 63
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 441
HS- en goederencode
Model D911 ST HX
Type Hexagon Key

Artikelnummers

Artikelnummer 07700.170.001
EAN 4027318516487
UBB 950122002674
UNSPSC 27111710

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.