text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

D911 STIFTSL KORT 10MM


Artikelnummer
Sleutelwijdte (mm)
Toon alle
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Schachtlengte (mm) 112
Beenlengte langste deel (mm) 40
Beenlengte kortste deel (mm) 40
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 104.2
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 10
Totale lengte (mm) 112
Schachtlengte (mm) 112
Beenlengte langste deel (mm) 40
Beenlengte kortste deel (mm) 40
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 104.2
HS- en goederencode
Model D911 ST HX
Type Hexagon Key

Artikelnummers

Artikelnummer 07700.100.001
EAN 4027318516395
UBB 950122002005
UNSPSC 27111710

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.