text.skipToContent text.skipToNavigation

D911 STIFTSL KORT 1/8

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 20
Schachtlengte (mm) 63
Merken Fabory
Model D911 ST HX
Type Hexagon Key

Artikelnummers

Artikelnummer 07700.031.001
UBB 950122000850
UNSPSC 27111710

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.