Stiftsleutels
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
07700
07700.015.001
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
D911 STIFTSL KORT 1,5MM
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
Sleutelwijdte (mm)
Toon alle
Totale lengte (mm)
Toon alle lengtes
Schachtlengte (mm)
45
Beenlengte langste deel (mm)
14
Beenlengte kortste deel (mm)
14
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
1.1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
15
Totale lengte (mm)
45
Schachtlengte (mm)
45
Beenlengte langste deel (mm)
14
Beenlengte kortste deel (mm)
14
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
1.1
HS- en goederencode
Bekijk
Model
D911 ST HX
Type
Hexagon Key with 1.5mm Short
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
07700.015.001
EAN
4027318582161
UBB
950122000280
UNSPSC
27111710
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden