Vergelijkbare producten:
Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Staal ASTM A320 - ASTM A194 Blank Gr.L7 - Gr.7 5/8X90 (3.1/2)
Artikelnummer: 22325.158.088
Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Staal ASTM A193/A194 Blank Gr.B7 - Gr.2H 1/2X65 (2.1/2)
Artikelnummer: 22080.127.063
Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Roestvaststaal (RVS) ASTM A193/A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 5/8X90 (3.1/2)
Artikelnummer: 22538.158.088
Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Staal ASTM A193/A194 Elektrolytisch verzinkt Gr.B7 - Gr.2H 5/8X90 (3.1/2)
Artikelnummer: 22082.158.088