text.skipToContent text.skipToNavigation

D2093A RVS SCHOTVR 3,2X6,0X0,3MM


Artikelnummer 51448.038.003
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch A2 (1.4310)
Gewicht per stuk (g) 0.085
Info
  • Schotelveren vlgs ≈ DIN 2093 A worden veelal toegepast in kritische toepassingen waarbij veiligheid voorop staat. Dergelijke toepassingen zijn bijvoorbeeld terug te vinden in remsystemen, koppelbegrenzers, overdrukbeveiligingen e.d. Door keuze van de juiste combinatie c.q. stapeling van de schotelveren kunnen de veerkracht en/of de veerweg nauwkeurig gedoseerd worden. De technische specificaties van de bovenstaande schotelveren voldoen aan de hoogste verwachtingen met betrekking tot de statische en dynamische belastbaarheid. Door de warmtebehandeling krijgen de schotelveren een koper-bronsachtige kleur.
  • De(h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 X 12 CrNi 17 7 (Werkstoffnr. 1.4310).
  • De(h12) 35,5-50-56-71 X 35 CrMo 17 (Werkstoffno. 1.4122).
  • De(h12) 45 X 7 CrNiAl 17 7 (Werkstoffno. 1.4568).
  • De(h12) 80-100 X 22 CrMoV 12 1 (Werkstoffno. 1.4923).
  • F = veerkracht in Newton bij een veerweg s = 0,75 ho(ho= Lo– t).
  • De(h12)=40, t=1 LET OP: vlgs ≈ DIN 2093 C genormaliseerd, 'lichte' uitvoering.
  • Voor de berekening van schotelveren, zie DIN 2092.
HS- en goederencode
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvast verenstaal
Materiaalsoort Technisch A2 (1.4310)
Gewicht per stuk (g) 0.085
Info
  • Schotelveren vlgs ≈ DIN 2093 A worden veelal toegepast in kritische toepassingen waarbij veiligheid voorop staat. Dergelijke toepassingen zijn bijvoorbeeld terug te vinden in remsystemen, koppelbegrenzers, overdrukbeveiligingen e.d. Door keuze van de juiste combinatie c.q. stapeling van de schotelveren kunnen de veerkracht en/of de veerweg nauwkeurig gedoseerd worden. De technische specificaties van de bovenstaande schotelveren voldoen aan de hoogste verwachtingen met betrekking tot de statische en dynamische belastbaarheid. Door de warmtebehandeling krijgen de schotelveren een koper-bronsachtige kleur.
  • De(h12) 8-10-12,5-14-16-18-20-22,5-25-28-31,5-40 X 12 CrNi 17 7 (Werkstoffnr. 1.4310).
  • De(h12) 35,5-50-56-71 X 35 CrMo 17 (Werkstoffno. 1.4122).
  • De(h12) 45 X 7 CrNiAl 17 7 (Werkstoffno. 1.4568).
  • De(h12) 80-100 X 22 CrMoV 12 1 (Werkstoffno. 1.4923).
  • F = veerkracht in Newton bij een veerweg s = 0,75 ho(ho= Lo– t).
  • De(h12)=40, t=1 LET OP: vlgs ≈ DIN 2093 C genormaliseerd, 'lichte' uitvoering.
  • Voor de berekening van schotelveren, zie DIN 2092.
HS- en goederencode

Normeringen

DIN ≈2093-A/C

Artikelnummers

Artikelnummer 51448.038.003
EAN 8715492290939
UBB 950357583091
UNSPSC 31161811
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.