D-sluitingen, staal
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
Haak- & oogproducten
D-sluitingen (chain)
D-sluitingen, staal
16812
16812.100.001
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
D-Sluiting Staal Elektrolytisch verzinkt 10MM
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
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
103.04
Info
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen van deze D (ketting-) sluitingen enigszins afwijken
Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
10 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g)
103.04
Info
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen van deze D (ketting-) sluitingen enigszins afwijken
Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b
20
d2
10
D (mm)
10
h
40
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
16812.100.001
EAN
8715494456760
UBB
500502113797
UNSPSC
31162803