Hardware & systemen
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
Premium Stainless Steel Hardware
Haken & sluitingen
D-sluitingen
54104
54104.080.001
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
D-Sluiting Roestvaststaal (RVS) A4 8MM
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
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
58.93
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
58.93
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
A
16
B
32
≈ Breukkracht (N)
30000
L (mm)
28
ø
8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54104.080.001
EAN
4043377214775
UBB
500618149305
UNSPSC
31162400
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden