Hardware & systemen
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
Premium Stainless Steel Hardware
Haken & sluitingen
D-sluitingen
54104
54104.060.001
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
D-Sluiting Roestvaststaal (RVS) A4 6MM
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
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
24.51
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
24.51
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
A
12
B
24
≈ Breukkracht (N)
15000
L (mm)
21
ø
6
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54104.060.001
EAN
4043377214751
UBB
500618149222
UNSPSC
31162400
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie