text.skipToContent text.skipToNavigation

D-Sluiting DIN 82101 A Staal Elektrolytisch verzinkt 6MM


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 23.9
Info
  • De D-sluitingen zijn elektrolytisch of thermisch verzinkt, afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan hiervan afgeweken worden.
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen enigszins afwijken.
  • Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.
HS- en goederencode
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 6 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 23.9
Info
  • De D-sluitingen zijn elektrolytisch of thermisch verzinkt, afhankelijk van de verkrijgbaarheid kan hiervan afgeweken worden.
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen enigszins afwijken.
  • Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.
HS- en goederencode

Afmetingen

b 8
d2 5
D (mm) 6
h 18

Normeringen

DIN 82101-A

Artikelnummers

Artikelnummer 16813.060.001
EAN 8715492593320
UBB 950465000210
UNSPSC 31162803

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.