Ostatne
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
Premium Stainless Steel Hardware
Haken & sluitingen
D-sluitingen
54102
54102.100.001
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
D-Sluiting breed Roestvaststaal (RVS) A4 10MM
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
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
149.75
HS- en goederencode
7326909890
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
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
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
149.75
HS- en goederencode
7326909890
Afmetingen
A
41
≈ Breukkracht (N)
33500
L (mm)
55
ø
10
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54102.100.001
EAN
4043377307835
UBB
500616994140
UNSPSC
31162400
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie