text.skipToContent text.skipToNavigation

D-Sluiting, RVS A4 4MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 8.14
Info
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen van deze D (ketting-) sluitingen enigszins afwijken
  • Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.
HS- en goederencode
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 8.14
Info
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen van deze D (ketting-) sluitingen enigszins afwijken
  • Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.
HS- en goederencode

Afmetingen

b 8
d2 4
D (mm) 4
h 16

Artikelnummers

Artikelnummer 16713.040.001
EAN 8715492592958
UBB 950465016232
UNSPSC 31162803

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.