text.skipToContent text.skipToNavigation

D-Sluiting, RVS A2 6MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 29.8
Info
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen van deze D (ketting-) sluitingen enigszins afwijken
  • Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.
HS- en goederencode
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 6 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 29.8
Info
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen van deze D (ketting-) sluitingen enigszins afwijken
  • Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.
HS- en goederencode

Afmetingen

b 12
d2 6
D (mm) 6
h 24

Artikelnummers

Artikelnummer 16711.060.001
EAN 8715492592880
UBB 950465049811
UNSPSC 31162803

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.