text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

D-Sluiting, RVS A2 19MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 272
Info
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen van deze D (ketting-) sluitingen enigszins afwijken
  • Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.
HS- en goederencode
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 19 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 272
Info
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen van deze D (ketting-) sluitingen enigszins afwijken
  • Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.
HS- en goederencode

Afmetingen

b 38
d2 19
D (mm) 19
h 76

Artikelnummers

Artikelnummer 16711.190.001
EAN 8715492592934
UBB 950465050462
UNSPSC 31162803

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.