text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

D-Sluiting, RVS A2 16MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 321
Info
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen van deze D (ketting-) sluitingen enigszins afwijken
  • Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.
HS- en goederencode
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 16 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A2
Gewicht per stuk (g) 321
Info
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen van deze D (ketting-) sluitingen enigszins afwijken
  • Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.
HS- en goederencode

Afmetingen

b 32
d2 16
D (mm) 16
h 64

Artikelnummers

Artikelnummer 16711.160.001
EAN 8715492592927
UBB 950465050389
UNSPSC 31162803

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.