Eurofreez nv - 8797423960206
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
Haak- & oogproducten
D-sluitingen (chain)
D-sluitingen (chain) roestvast staal
16711
16711.080.001
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
D-Sluiting, RVS A2 8MM
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
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
61.02
Info
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen van deze D (ketting-) sluitingen enigszins afwijken
Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
8 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A2
Gewicht per stuk (g)
61.02
Info
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen van deze D (ketting-) sluitingen enigszins afwijken
Niet geschikt voor hijswerkzaamheden.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b
16
d2
8
D (mm)
8
h
32
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
16711.080.001
EAN
8715492592897
UBB
950465049993
UNSPSC
31162803