Assortiment inzetbakken
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
Opbergsystemen
Opbergkoffers
Assortiment inzetbakken
4Z483402
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
Craemer kunststof emmer 50 l HD-PE wit D 420 x H 540 mm met uitwendige greep
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
4Z483402
Kleur
Wit
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
50
Met deksel
Ja
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Wit
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
50
Met deksel
Ja
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
370
Binnenhoogte (mm)
520
Buitenbreedte (mm)
420
Buitenhoogte (mm)
540
Merken
Craemer
HS- en goederencode
Bekijk
Type
81081100
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Z483402
EAN
4260126616288
UBB
500582283676
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
9000450336