text.skipToContent text.skipToNavigation

Craemer kunststof emmer 40 l HD-PE wit D 420 x H 445 mm met uitwendige greep


Artikelnummer 3I908627
Kleur Wit
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 40
Met deksel Ja
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Wit
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 40
Met deksel Ja
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 370
Binnenhoogte (mm) 425
Buitenbreedte (mm) 420
Buitenhoogte (mm) 445
HS- en goederencode
Type 81091010

Artikelnummers

Artikelnummer 3I908627
EAN 4260126616271
UBB 500581770772
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 9000450335
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.