Assortiment inzetbakken
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
Opbergsystemen
Opbergkoffers
Assortiment inzetbakken
2A298173
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
Craemer kunststof emmer 110 l HD-PE wit D 515 x H 733 mm met uitwendige greep
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
2A298173
Kleur
Wit
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
110
Met deksel
Ja
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Wit
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
110
Met deksel
Ja
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
460
Binnenhoogte (mm)
725
Buitenbreedte (mm)
515
Buitenhoogte (mm)
733
Merken
Craemer
HS- en goederencode
Bekijk
Type
81061100
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2A298173
EAN
4260126616318
UBB
500581309027
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
9000450338