Schuurmachines
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
Schuurmachines
Schuurmachines
5W331285
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Rodac Centraalzuigende excentrische schuurmachine 150 mm schijf 1/4" NPT Luchtinlaat 2,5 mm slag 1,5 m/s²
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
5W331285
Breedte
60
Hoogte
60
Slag (mm)
150
Lengte (m)
187
Toerental (1/min)
12000
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Slijpschijfdiameter (mm)
150
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
60
Hoogte
60
Slag (mm)
150
Lengte (m)
187
Toerental (1/min)
12000
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Slijpschijfdiameter (mm)
150
Luchtingang apparaatzijdig
Overig
Aantal schuurpapier gaten
15
Benodigde luchthoeveelheid
57
HS- en goederencode
84671110
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5W331285
EAN
8717659228069
UBB
500632163571
UNSPSC
27112708
Fabrikant artikelnummer
RC92462S