Impulsmoeraanzetters
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
Slagmoersleutels
0V502880
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Verder winkelen
Naar winkelwagen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Red Rooster Afsluitsleutel Impulsmoersleutel 3/8" Vierkantaandrijving 40-68Nm 1/4" PT 5100RPM
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
0V502880
Machinegewicht (kg)
1.21
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
68
Max. aandraaimoment (Nm)
68
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Machinegewicht (kg)
1.21
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
68
Max. aandraaimoment (Nm)
68
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Impulsmoeraanzetter
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
12
Merken
Red Rooster
HS- en goederencode
84671110
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0V502880
EAN
8717981280629
UBB
500636720210
UNSPSC
27112713
Fabrikant artikelnummer
RRI-80T