Impulsmoeraanzetters
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
Slagmoersleutels
YLT70ELYOK
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
Yokota YLT Impulssleutel Afsluiten 3/8" Vierkantaandrijving 13-28Nm 1/4" PT 6300RPM
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
YLT70ELYOK
Max. bedrijfsdruk (bar)
5.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Nullasttoerental (1/min)
6300
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
28
Max. aandraaimoment (Nm)
28
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Max. bedrijfsdruk (bar)
5.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Nullasttoerental (1/min)
6300
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
28
Max. aandraaimoment (Nm)
28
Aandraaimoment instelbaar
Ja
Impulsmoeraanzetter
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
8
Benodigde luchthoeveelheid
360
Merken
Yokota
Gewicht per stuk (g)
1010
HS- en goederencode
Bekijk
Model
YLT
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
YLT70ELYOK
EAN
8717981265466
UBB
500619105140
UNSPSC
27112713
Fabrikant artikelnummer
YLT70EL