text.skipToContent text.skipToNavigation

Rodac Slagmoersleutel met Lang Aambeeld 1" Vierkantaandrijving 3800Nm 4100RPM


Artikelnummer 1007400AL
Breedte 175
Hoogte 160
Lengte (mm) 520
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 1 inch
Nullasttoerental (1/min) 4100
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 175
Hoogte 160
Lengte (mm) 520
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 1 inch
Nullasttoerental (1/min) 4100
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Max. losdraaimoment (Nm) 3800
Max. aandraaimoment (Nm) 3800
Impulsmoeraanzetter Ja
Max. draadmaat (metrisch) 39
Benodigde luchthoeveelheid 696
Gewicht per stuk (g) 11800
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1007400AL
EAN 8717659220568
UBB 500613765188
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer 1007400AL
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.