Verzinkboren
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
Boren
Verzinkboren
2K914580
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
Conische verzinkboor DIN 335 C 90 graden nominale-d. 6,3 mm HSS TiAlN Z.3 PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
2K914580
Schachtdiameter (mm)
5
Lengte (m)
45
Snijmateriaal
HSS
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
1.5-6.3
Merken
Promat
HS- en goederencode
82079091
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Schachtdiameter (mm)
5
Lengte (m)
45
Snijmateriaal
HSS
Verzinkhoek (°)
90
Verzinkdiameter (mm)
1.5-6.3
Merken
Promat
HS- en goederencode
82079091
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2K914580
EAN
4015448571889
UBB
500581447215
UNSPSC
27112812
Fabrikant artikelnummer
4000865222