Drukventielen, slangen & haspels
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
Toebehoren
Drukventielen, slangen & haspels
8G543267
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
Continental waterslang TRIX ROTSTRAHL lengte 40 m binnen D 25 mm buiten D 34 mm
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
8G543267
Wanddikte (mm)
4.5
Transparant
Nee
Materiaal inlage
Overig
Buigradius (mm)
110
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
20
Materiaal binnenwand
Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Materiaal buitenwand
Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 40
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Wanddikte (mm)
4.5
Transparant
Nee
Materiaal inlage
Overig
Buigradius (mm)
110
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
20
Materiaal binnenwand
Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Materiaal buitenwand
Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Static wire
Nee
Nom. diameter
1 inch (25)
Min. barstdruk (bar)
60
Elektrisch geleidende binnenwand
Nee
Spiraal
Geen
Kleur buitenwand
Zwart
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8G543267
EAN
4045998018671
UBB
500583449250
UNSPSC
40142009
Fabrikant artikelnummer
5000031215