Drukventielen, slangen & haspels
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
Toebehoren
Drukventielen, slangen & haspels
4T046432
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
Continental waterslang TRIX ROTSTRAHL lengte 40 m binnen D 19 mm buiten D 27 mm
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
4T046432
Wanddikte (mm)
4
Transparant
Nee
Materiaal inlage
Overig
Buigradius (mm)
65
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
20
Materiaal binnenwand
Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Materiaal buitenwand
Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 40
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Wanddikte (mm)
4
Transparant
Nee
Materiaal inlage
Overig
Buigradius (mm)
65
Max. werkdruk bij 20°C (bar)
20
Materiaal binnenwand
Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Materiaal buitenwand
Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Geschikt voor voedingsmiddelen
Nee
Static wire
Nee
Nom. diameter
3/4 inch (20)
Min. barstdruk (bar)
60
Elektrisch geleidende binnenwand
Nee
Spiraal
Geen
Kleur buitenwand
Zwart
Merken
Continental
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4T046432
EAN
4045998018565
UBB
500582197629
UNSPSC
40142009
Fabrikant artikelnummer
5000031201