text.skipToContent text.skipToNavigation

Continental waterslang GOLDSCHLANGE lengte 40 m binnen D 19 mm buiten D 27,4 mm


Artikelnummer 3G494146
Kleur Zwart
Wanddikte (mm) 4.4
Transparant Nee
Materiaal inlage Overig
Materiaal binnenfolie Overig
Materiaal buitenfolie Overig
Buigradius (mm) 80
Verpakt per 40
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kleur Zwart
Wanddikte (mm) 4.4
Transparant Nee
Materiaal inlage Overig
Materiaal binnenfolie Overig
Materiaal buitenfolie Overig
Buigradius (mm) 80
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 25
Materiaal binnenwand Overig
Materiaal buitenwand Overig
Geschikt voor voedingsmiddelen Nee
Kleur binnenwand Overig
Static wire Nee
Nom. diameter Overig
Uitwendige slangdiameter (mm) 27.4
Min. barstdruk (bar) 75
Elektrisch geleidende binnenwand Nee
Spiraal Overig
Kleur buitenwand Overig

Artikelnummers

Artikelnummer 3G494146
EAN 4045998010897
UBB 500581731188
UNSPSC 40142009
Fabrikant artikelnummer 5000021032
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.