text.skipToContent text.skipToNavigation

Continental waterslang EURO TRIX lengte 40 m binnen D 25 mm buiten D 34 mm


Artikelnummer 0H498391
Wanddikte (mm) 4.5
Transparant Nee
Materiaal inlage Overig
Buigradius (mm) 120
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 15
Materiaal binnenwand Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Materiaal buitenwand Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Verpakt per 40
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Wanddikte (mm) 4.5
Transparant Nee
Materiaal inlage Overig
Buigradius (mm) 120
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 15
Materiaal binnenwand Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Materiaal buitenwand Ethyleen-Propyleen-Dieen-Monomeer (EPDM)
Geschikt voor voedingsmiddelen Nee
Static wire Nee
Nom. diameter 1 inch (25)
Min. barstdruk (bar) 45
Elektrisch geleidende binnenwand Nee
Spiraal Geen
Kleur buitenwand Zwart
Merken Continental
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0H498391
EAN 4045998018749
UBB 500573705414
UNSPSC 40142009
Fabrikant artikelnummer 5000031224
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.